fin de vie

Siemens IBT - Appareil d?ambiance KNX Temp + Humi. LCD - QMX3.P44

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Appareil d?ambiance KNX Temp + Humi. LCD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - autre

  • système de bus radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625012052

Réf. Sonepar

05669501205

Réf. Fournisseur

QMX3.P44

Marque

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

autre

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

avec affichage LED:

Non

couleur:

blanc

transparent:

Non

capteur externe:

Non

indice de protection (IP):

IP30

couplage au bus inclus:

Oui

Appareil d?ambiance KNX Temp + Humi. LCD