Siemens IBT - Appareil d'ambiance KNX Température - QMX6.P30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP30
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4047625030032
Réf. Sonepar
05669503003
Réf. Fournisseur
QMX6.P30
Marque
Siemens IBT
mode de pose:
canal d'allège (goulotte)
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP30
pays de fabrication:
CHINE
Fonctions dans tous les écosystèmes :


