Siemens IBT - Appareil d'ambiance, sonde T°C - QMX2.P33

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
type d'alimentation électrique - autre
plage de mesure - 0...0 °C
température affichée - Oui
avec affichage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7612914109422
Réf. Sonepar
05669410942
Réf. Fournisseur
QMX2.P33
Marque
Siemens IBT
mode de pose:
canal d'allège (goulotte)
type d'alimentation électrique:
autre
plage de mesure:
0...0 °C
température affichée:
Oui
avec affichage:
Oui
indice de protection (IP):
autre
antidéflagration:
Non
hauteur:
133 mm
largeur:
89 mm
profondeur:
21 mm
Les Atouts de l'article:
QMX2.P33Fonctionnalité :- Sonde d'ambiance- Affichage LCD de la température ambiante, des modes de fonctionnement, etc.- Fonctionnement avec 8 boutons-poussoirs- Interface KNX PL-Link (pour TRA, avec fonction plug and play)- Al...
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


