Siemens IBT - Appareil d'ambiance, sondes T°C, %HR - QMX2.P43

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
type d'alimentation électrique - autre
plage de mesure - 0...0 °C
température affichée - Oui
avec affichage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914109415
Réf. Sonepar
05669410941
Réf. Fournisseur
QMX2.P43
Marque
Siemens IBT
mode de pose:
canal d'allège (goulotte)
type d'alimentation électrique:
autre
plage de mesure:
0...0 °C
température affichée:
Oui
avec affichage:
Oui
indice de protection (IP):
autre
antidéflagration:
Non
hauteur:
133 mm
largeur:
89 mm
profondeur:
21 mm
Les Atouts de l'article:
QMX2.P43Fonctionnalité :- Sonde d'ambiance- Sonde d'humidité- Affichage LCD de la température ambiante, des modes de fonctionnement, etc.- Fonctionnement avec 8 boutons-poussoirs- Interface KNX PL-Link (pour TRA, avec fonction...
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


