Non retournable

Siemens IBT - Appareil de paramétrage et lecture radio - WTT726-FE7300

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Appareil de paramétrage et lecture radio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • radio bidirectionnelle - Non

  • modèle - autre

  • couleur - gris

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625018542

Réf. Sonepar

05669501854

Réf. Fournisseur

WTT726-FE7300

Marque

Siemens IBT

système de bus KNX:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

modèle:

autre

couleur:

gris

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

autre

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Appareil de paramétrage et lecture radio

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.