Siemens IBT - Appareil entree binaire, 8 x 10?230 VAC DC - N 263D51

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Appareil entree binaire, 8 x 10?230 VAC DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre d'entrées - 8

  • tension d'entrée - 0...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625013950

Réf. Sonepar

05669501395

Réf. Fournisseur

N 263D51

Marque

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre d'entrées:

8

tension d'entrée:

0...230 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

8

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande LED:

Oui

avec affichage LED:

Oui

type de tension d'entrée:

AC/DC

tension de détection externe requise:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Appareil entree binaire, 8 x 10?230 VAC DC

Les Atouts de l'article:

N263 D51- Per input one AC or DC contact in the range of 10...230 V - Per input direct operation function on the device for simulation of input status and indication oft the input status via LED- Button on the device front for deactiv...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.