Siemens IBT - Appareil service exploit. sur Bus KNX - RMZ792

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
écran - monochrome
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914047113
Réf. Sonepar
05669001505
Réf. Fournisseur
RMZ792
Marque
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
mode de pose:
canal d'allège (goulotte)
écran:
monochrome
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
composition:
élément de commande
fonction tactile:
Non
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
couleur:
gris
numéro RAL (équivalent):
7035
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
SUISSE
Les Atouts de l'article:
RMZ792Appareil de service et d'exploitation communicant pour commander jusqu'à 150 régulateurs, unités d'ambiance et centrales de la gamme Synco™ 700 via le bus KNX. Des pages favorites peuvent être définies librement. Conçu pour une installation fixe ou une utilisation mobile.
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


