Non retournable

Siemens IBT - Automate compact extensible 16 E S, Modbus, M-Bus, KNX PL-Link, BACnet MSTP - PXC4.M16-2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Automate compact extensible 16 E S, Modbus, M-Bus, KNX PL-Link, BACnet MSTP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - AC

  • indice de protection (IP) - IP20

  • protocole de communication - BACnet

  • pays de fabrication - SUISSE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625026936

Réf. Sonepar

05669003839

Réf. Fournisseur

PXC4.M16-2

Marque

Siemens IBT

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP20

protocole de communication:

BACnet

pays de fabrication:

SUISSE

Librement programmable et conçu pour la gestion d’installations CVC et GTB. Fonctions système (gestion d’alarmes avec routage, calendriers, enregistrement et protection des accès). Librement programmable (proche de la norme CEN 11...

Les Atouts de l'article:

Librement programmable et conçu pour la gestion d'installations CVC et GTB.Fonctions système (gestion d'alarmes avec routage, calendriers, enregistrement et protection des accès).Librement programmable (proche de la norme CEN 1131). Tous les blocs de fonction, disponibles dans la librairie, peuvent être connectés graphiquement.16 entrées sorties embarquées : 12 entrées sorties universelles et 4 sorties relais.Permet la connexion directe jusqu'à 4 modues d'extension d'entrées sorties TXM1 (alimentation embarquée. Le nombre maximal d'entrées sorties ne doit pas excéder 40.Intégration jusqu'à 40 points de données Modbus ou M-BusIntégration sans outils jusqu’à 64 produits KNX PL-LinkRaccordement direct des entrées sorties : l'automate gère l'alimentation des entrées sorties ainsi que pour les capteurs actifs.Sans pile : sauvegarde de l'heure pendant 7 jours (Supercap).Programmation et mise en service avec l'outil convivial ABT Site grâce notamment aux blocs de fonctions graphiques.Communication BACnet MS TP, conforme aux standards BACnet incluant le profil B-BC (rev. 1.16)Connexion WLAN sécurisée pour la programmation et la mise en service, portée réduite par mesure de sécurité."Modules TX-I O compatibles :TXM1.8UTXM1.8XTXM1.8PTXM1.6RTXM1.8TTXM1.4D3RTXM1.8U-MLTXM1.8X-ML"

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.