Siemens IBT - Automate compact extensible, 16 Entrées Sorties BACnet IP, BACnet SC - PXC4.E16S-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - AC
tension d’alimentation - 24...24 V
indice de protection (IP) - IP20
protocole de communication - BACnet
milieu de communication cuivre - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4047625026943
Réf. Sonepar
05669003838
Réf. Fournisseur
PXC4.E16S-2
Marque
Siemens IBT
type de tension:
AC
tension d’alimentation:
24...24 V
indice de protection (IP):
IP20
protocole de communication:
BACnet
milieu de communication cuivre:
Non
travaille de manière autonome:
Non
montage de rails DIN:
Oui
montage du devant:
Non
largeur:
198 mm
hauteur:
124 mm
profondeur:
70.5 mm
pays de fabrication:
SUISSE


