Siemens IBT - Automate extensible BACnet IP, BACnet SC 400E S max - PXC7.E400L

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Automate extensible BACnet IP, BACnet SC 400E S max

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - AC/DC

  • indice de protection (IP) - IP20

  • protocole de communication - BACnet

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625011567

Réf. Sonepar

05669003841

Réf. Fournisseur

PXC7.E400L

Marque

Siemens IBT

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP20

protocole de communication:

BACnet

Automate extensible BACnet IP, BACnet SC 400E S max

Les Atouts de l'article:

Librement programmable et conçu pour la gestion d'installations CVC et GTB. Automate extensible et automate système pour application CVC et gestion de bâtiment Gestion complète des fonctions systèmes Librement programmable (proch...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.