Non retournable

Siemens IBT - Automate extensible BACnet IP, BACnet SC 200E S max - PXC7.E400M

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Automate extensible BACnet IP, BACnet SC 200E S max

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - AC/DC

  • indice de protection (IP) - IP20

  • protocole de communication - BACnet

  • pays de fabrication - SUISSE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625014360

Réf. Sonepar

05669003842

Réf. Fournisseur

PXC7.E400M

Marque

Siemens IBT

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP20

protocole de communication:

BACnet

pays de fabrication:

SUISSE

Librement programmable et conçu pour la gestion d’installations CVC et GTB. - Automate extensible et automate système pour application CVC et gestion de bâtiment - Gestion complète des fonctions systèmes - Librement programmable (...

Les Atouts de l'article:

Librement programmable et conçu pour la gestion d'installations CVC et GTB. - Automate extensible et automate système pour application CVC et gestion de bâtiment - Gestion complète des fonctions systèmes- Librement programmable (proche de la norme CEN 1131). Tous les blocs de fonction, disponibles dans la librairie, peuvent être connectés graphiquement- Permet la connexion directe de modules d'extension d'entrées sorties TXM1. Alimentation jusqu'à 300mA sans module d'alimentation additionnel- Intégration jusqu'à 200 points de données Modbus RTU ou TCP- Intégration jusqu'à 120 appareils BACnet MSTP- Interface Web- Accès distant sécurisé- Sans pile : sauvegarde de l'heure pendant 7 jours (Supercap)- Programmation et mise en service avec l'outil convivial ABT Site grâce notamment aux blocs de fonctions graphiques- Communication BACnet certifié BTL sur IP (BACnet IP et BACnet SC) ou BACnet MSTP, conforme aux standards BACnet incluant le profil B-BC (rev. 1.15)- Connexion WLAN sécurisée pour la programmation et la mise en service Compatible I O extension modules:- TXM1.8D- TXM1.16D- TXM1.8U- TXM1.8U-ML- TXM1.8X- TXM1.8X-ML- TXM1.6R- TXM1.6R-M- TXM1.8P- TXM1.8T- TXM1.4D3R

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.