Non retournable

Siemens IBT - Bloc alimentation 24V AC DC - WZU-ACDC24-50

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Bloc alimentation 24V AC DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ère sortie secondaire pour tension AC - 12...35 V

  • puissance dissipée - 2.5 W

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • 1ère sortie secondaire pour tension DC - 12...50 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625008383

Réf. Sonepar

05669003357

Réf. Fournisseur

WZU-ACDC24-50

Marque

Siemens IBT

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ère sortie secondaire pour tension AC:

12...35 V

puissance dissipée:

2.5 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

1ère sortie secondaire pour tension DC:

12...50 V

montage possible sur barres profilées:

Non

pays de fabrication:

SUEDE

Bloc motopropulseur AC 12...35 V DC 12...50 V, avec pinces à bornes

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.