Siemens IBT - Boite pour UP 511S32 ;UP 562S32;UP 525S32 - M 592/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625017576
Réf. Sonepar
05669501757
Réf. Fournisseur
M 592/01
Marque
Siemens IBT
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un emplacement de montage pour un actionneur affleurant type UP 511S32, UP 562S32 ou UP 525S32 Espace de câblage séparé et soulagement de tension pour le câblage fonctionnel Logement pour montage sur rail DIN TH35 DIN EN 60715
Les Atouts de l'article:
M 592 01- One mounting location for a flush-mounted actuator type UP 511S32, UP 562S32 or UP 525S32- Separate wiring space and strain relief for function wiring- Housing for mounting on DIN rail TH35 DIN EN 60715- Housing with screw fastening for installation in cable ducts, under raised floors or for surface mounting under a ceiling- Housing: plastic- Type of protection: IP 20
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.
Les Atouts de l'article:
M 592 01- One mounting location for a flush-mounted actuator type UP 511S32, UP 562S32 or UP 525S32- Separate wiring space and strain relief for function wiring- Housing for mounting on DIN rail TH35 DIN EN 60715- Housing with screw fastening for installation in cable ducts, under raised floors or for surface mounting under a ceiling- Housing: plastic- Type of protection: IP 20
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


