Siemens IBT - Boitier d'automatisation RS RL - AP 118/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - ROUMANIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869436272
Réf. Sonepar
05669943627
Réf. Fournisseur
AP 118/01
Marque
Siemens IBT
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
ROUMANIE
1 logement pour un module capteur actionneur, type RS ou RL Compartiment de raccordement séparé et dispositif anti-torsion pour câble de bus et lignes fonctionnelles Dispositif à installation modulaire avec fixation par vis
Les Atouts de l'article:
AP 118 01- 1 logement pour un module capteur actionneur, type RS ou RL- Compartiment de raccordement séparé et dispositif anti-torsion pour câble de bus et lignes fonctionnelles- Dispositif à installation modulaire avec fixation par vis pour l'installation dans des gaines de liaison, dans des faux-planchers ou pour un montage en surface au plafond- Boîtier : plastique- Indice de protection : IP20
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.
Les Atouts de l'article:
AP 118 01- 1 logement pour un module capteur actionneur, type RS ou RL- Compartiment de raccordement séparé et dispositif anti-torsion pour câble de bus et lignes fonctionnelles- Dispositif à installation modulaire avec fixation par vis pour l'installation dans des gaines de liaison, dans des faux-planchers ou pour un montage en surface au plafond- Boîtier : plastique- Indice de protection : IP20
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


