Non retournable

Siemens IBT - Boitier rail DIN pour module RL - M 590/01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Boitier rail DIN pour module RL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - ROUMANIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625025342

Réf. Sonepar

05669003486

Réf. Fournisseur

M 590/01

Marque

Siemens IBT

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

Un emplacement de montage pour un module de contrôle de pièce de type RL Espace de câblage séparé pour le câble bus Espace de câblage séparé pour le câblage fonctionnel Logement pour le montage sur rail DIN TH35 DIN EN 60715

Les Atouts de l'article:

- One mounting location for a Room Control Module type RL- Separate wiring space for bus cable- Separate wiring space for functional wiring- Housing for mounting on DIN rail TH35 DIN EN 60715- Housing: plastic- Type of protection: IP 20

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.