nouveau

Siemens IBT - Bouton poussoir + led + scene + t° x4 blanc - UP 287/14

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Bouton poussoir + led + scene + t° x4 blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 8

  • nombre de touches - 8

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869402116

Réf. Sonepar

05669940211

Réf. Fournisseur

UP 287/14

Marque

Siemens IBT

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

8

nombre de touches:

8

traitement de la surface:

autre

couleur:

blanc

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

60 mm

Bouton poussoir + led + scene + t° x4 blanc

Les Atouts de l'article:

UP 287 14avec quatre paires de boutons-poussoirs, avec fonctionnement vertical, avec fonction de basculement sélectionnable par bouton-poussoir, marche, arrêt, marche ou arrêt en cas de front montant ou descendant, variation 1 tou...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.