Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Câble SSF B C..09.. 24V 3pts 6m ssHalo - ASY131L60HF

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Câble SSF B C..09.. 24V 3pts 6m ssHalo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • accessoires servomoteur électrique - câble de raccordement

  • accessoires servomoteur thermique - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625030483

Réf. Sonepar

05669003604

Réf. Fournisseur

ASY131L60HF

Marque

Siemens IBT

accessoires servomoteur électrique:

câble de raccordement

accessoires servomoteur thermique:

autre

Câble SSF B C..09.. 24V 3pts 6m ssHalo

Les Atouts de l'article:

Plug-in cable 24V HF, 3-point, 6m

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.