Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Câble SSF B C..HF 24V 0..10V 3m ssHalo - ASY161L30HF

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Câble SSF B C..HF 24V 0..10V 3m ssHalo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625022600

Réf. Sonepar

05669003606

Réf. Fournisseur

ASY161L30HF

Marque

Siemens IBT

Câble SSF B C..HF 24V 0..10V 3m ssHalo

Les Atouts de l'article:

Plug-in cable 24V, modulating, 3m, HF

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.