Siemens IBT - Cadre design pour ecran tactile couleur aluminium - S 588/12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
type de fixation - fixation à borne
matériau - métal
couleur - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869426037
Réf. Sonepar
05669942603
Réf. Fournisseur
S 588/12
Marque
Siemens IBT
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
fixation à borne
matériau:
métal
couleur:
aluminium
traitement de la surface:
brossé
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Oui
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9006
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
largeur:
194 mm
hauteur:
156 mm
profondeur:
5 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
68 mm
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


