Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Cadre design pour ecran tactile verre noir - S 588/14

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Cadre design pour ecran tactile verre noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - verre

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869426051

Réf. Sonepar

05669942605

Réf. Fournisseur

S 588/14

Marque

Siemens IBT

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

verre

couleur:

noir

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Oui

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

verre

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

7016

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

largeur:

194 mm

hauteur:

156 mm

profondeur:

5 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

68 mm

Cadre design pour ecran tactile verre noir

Les Atouts de l'article:

S 588 14Cadres décoratifs en verre noir pour écrans tactiles UP 588 3

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.