Siemens IBT - Centrale commande regul. termin. comm. - RMB795B-1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Centrale commande regul. termin. comm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de canals du régulateur - 6

  • type de tension - AC

  • tension d’alimentation - 19...19 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d’horloge - année

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7612914082589

Réf. Sonepar

05669002159

Réf. Fournisseur

RMB795B-1

Marque

Siemens IBT

nombre de canals du régulateur:

6

type de tension:

AC

tension d’alimentation:

19...19 V

indice de protection (IP):

IP20

type d’horloge:

année

nombre d’entrées analogiques:

6

nombre de sorties analogiques:

2

nombre de sorties numériques:

4

entrées avec indication LED:

Non

sorties avec indication LED:

Non

avec affichage:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

bus de communication:

autre

protocole de communication:

KNX

milieu de communication cuivre:

Oui

milieu de communication fibre de verre:

Non

milieu de communication sans fil:

Non

antidéflagration:

Non

évolutif:

Oui

pays de fabrication:

SUISSE

montage de rails DIN:

Oui

montage du devant:

Non

sécurité commande locale:

Oui

exécution à sécurité intégrée:

Non

applications standards disponibles:

Oui

largeur:

173 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

80 mm

avec plaque de base:

Non

Unité de commande centrale avec fonctions de commande et de surveillance intégrées pour la régulation de pièces individuelles avec régulateur terminal RXB et thermostats d?ambiance RDG RDF RDU