Siemens IBT - Centrale de communication Web OZW672 1 app. - OZW672.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - interface Ethernet
largeur en nombre de modules - 87.5
nombre de canaux - 1
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914081728
Réf. Sonepar
05669001303
Réf. Fournisseur
OZW672.01
Marque
Siemens IBT
modèle:
interface Ethernet
largeur en nombre de modules:
87.5
nombre de canaux:
1
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
protocole:
TCP/IP
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
24...24 V
type de tension:
DC
consommation d'énergie:
2 W
dépendant du fournisseur:
Non
pays de fabrication:
AUTRICHE
serveur Web:
Oui
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
OZW672.01La centrale de communication Web OZW672 permet de commander et de surveiller à distance l'installation via le Web- Navigation Web via PC, ordinateur portable et Smartphone- Fonctionnement via l'outil d'ordinateur ACS790- Connexion : USB et Ethernet- 2 entrées numériques pour des messages de défaut- Affichage des messages de défaut dans le navigateur Web- Envoi de messages d'erreur par e-mail à un groupe maximal de 4 destinataires- Envoi périodique de rapports système à des destinataires d'e-mail- Visualisation des installations dans le navigateur Web à l'aide de diagrammes d'installation standard et de pages Web personnalisées- Fonction « Indicateur d'énergie » pour surveiller les points de donnée pour les valeurs limites liées à l'énergie, ou « Limites vertes »- Services Web pour applications externes via l'API Web (Interface de programmation d’application Web)- Crypté avec https et TLS pour les courriers électroniques- Enregistrement des tendances, affichage et envoi à 2 destinataires d'e-mail
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


