Non retournable

Siemens IBT - Centrale de communication Web OZW772 250 app. - OZW772.250

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Centrale de communication Web OZW772   250 app.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - interface Ethernet

  • largeur en nombre de modules - 1

  • nombre de canaux - 1

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914081711

Réf. Sonepar

05669001312

Réf. Fournisseur

OZW772.250

Marque

Siemens IBT

modèle:

interface Ethernet

largeur en nombre de modules:

1

nombre de canaux:

1

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

protocole:

TCP/IP

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

24...24 V

type de tension:

DC

consommation d'énergie:

2 W

dépendant du fournisseur:

Non

pays de fabrication:

AUTRICHE

serveur Web:

Oui

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP30

La centrale de communication Web OZW772 permet de commander et de surveiller à distance l’installation via le Web Navigation Web via PC, ordinateur portable et Smartphone Fonctionnement ACS (PC ordinateur portable avec logiciel

Les Atouts de l'article:

OZW772.250La centrale de communication Web OZW772 permet de commander et de surveiller à distance l'installation via le Web- Navigation Web via PC, ordinateur portable et Smartphone- Fonctionnement ACS (PC ordinateur portable avec logiciel de télégestion, ACS)- Connexion : USB et Ethernet- Affichage des messages de défaut dans le navigateur Web- Envoi de messages d'erreur par e-mail à un groupe maximal de 4 destinataires d'e-mail- Envoi périodique de rapports système à des destinataires d'e-mail- Visualisation des installations dans le navigateur Web à l'aide de diagrammes d'installation standard et de pages Web personnalisées- Acquisition et affichage des données de consommation- Envoi du fichier de données de consommation à 2 destinataires d'e-mail- Fonction « Indicateur d'énergie » pour surveiller les points de donnée pour les valeurs limites liées à l'énergie, ou « Limites vertes »- Services Web pour applications externes via l'API Web (Interface de programmation d’application Web)- Crypté avec https et TLS pour les courriers électroniques- Enregistrement des tendances, affichage et envoi à 2 destinataires d'e-mail- Intégration jusqu'à 237 points de donnée en S-mode des appareils KNX (pas OZW772.01)- Mise en service directe à l'aide d'un navigateur Web ou de l'outil de télégestion ACS- Accès à distance facile et sécurisé et vue d'ensemble de l'installation avec le service d'accès à distance Synco IC, un service basé sur le Web pour un accès à distance sécurisé (www.siemens-syncoic.com)

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.