Siemens IBT - Coffret d'automatisation RS RL - AP 641/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
accessoire - Oui
pays de fabrication - ROUMANIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869436401
Réf. Sonepar
05669004101
Réf. Fournisseur
AP 641/01
Marque
Siemens IBT
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
accessoire:
Oui
pays de fabrication:
ROUMANIE
8 logements pour module de capteur actionneur, type RS ou RL Câble de bus interne pour le raccordement du module de capteur actionneur au bus Compartiment de raccordement séparé et serre-câble pour lignes fonctionnelles
Les Atouts de l'article:
AP 641 01- 8 logements pour module de capteur actionneur, type RS ou RL- Câble de bus interne pour le raccordement du module de capteur actionneur au bus- Compartiment de raccordement séparé et serre-câble pour lignes fonctionnelles- Deux lames de store PE N pour le logement du PE et du conducteur neutre des lignes fonctionnelles- Raccordement du bus par borne de bus- Dispositif d'installation modulaire avec fixation par vis pour installations dans des faux-planchers, installations murales, installations sur plafond ou dans des pièces humides- Boîtier : plastique- Indice de protection : IP54
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.
Les Atouts de l'article:
AP 641 01- 8 logements pour module de capteur actionneur, type RS ou RL- Câble de bus interne pour le raccordement du module de capteur actionneur au bus- Compartiment de raccordement séparé et serre-câble pour lignes fonctionnelles- Deux lames de store PE N pour le logement du PE et du conducteur neutre des lignes fonctionnelles- Raccordement du bus par borne de bus- Dispositif d'installation modulaire avec fixation par vis pour installations dans des faux-planchers, installations murales, installations sur plafond ou dans des pièces humides- Boîtier : plastique- Indice de protection : IP54
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


