Siemens IBT - Commande à distance pour VC 3 vitesses - RAB91

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - autre
valeur différentielle - 1...1 K
type d'alimentation électrique - autre
plage de mesure - 8...30 °C
capteur externe - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914077400
Réf. Sonepar
05669002287
Réf. Fournisseur
RAB91
Marque
Siemens IBT
couleur:
autre
valeur différentielle:
1...1 K
type d'alimentation électrique:
autre
plage de mesure:
8...30 °C
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
différence ajustable:
Non
température affichée:
Non
avec indication du bruit:
Non
avec affichage:
Non
fonctionnement en arrière-plan:
Non
avec raccord d’eau:
Non
indice de protection (IP):
IP30
antidéflagration:
Non
hauteur:
97 mm
largeur:
96 mm
profondeur:
36 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
pays de fabrication:
CHINE
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


