Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Compt. Ener.UltraS.Ch. 0.6m3 h bat.M-bus - WSM506-BE

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Compt. Ener.UltraS.Ch. 0.6m3 h bat.M-bus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement - filetage extérieur

  • pression nominale selon EN 1333 - 16

  • température moyenne maximale (permanente) - 90 °C

  • température ambiante - 5...55 °C

  • type de capteur (température) - PT500

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914099303

Réf. Sonepar

05669002744

Réf. Fournisseur

WSM506-BE

Marque

Siemens IBT

raccordement:

filetage extérieur

pression nominale selon EN 1333:

16

température moyenne maximale (permanente):

90 °C

température ambiante:

5...55 °C

type de capteur (température):

PT500

diamètre nominal:

autre

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

convient pour l'eau:

Oui

convient pour produit antigel:

Non

débit nominal selon EN 1434 (qp):

0.6 m³/h

supporte l'unité d'énergie MWh:

Non

supporte l'unité d'énergie kWh:

Oui

supporte l'unité d'énergie GJ:

Non

supporte l'unité d'énergie Gcal:

Non

communication:

intégré

type de communication:

filaire

supporte le protocole pour 3D-UNB:

Non

supporte le protocole pour M-bus (câblé):

Oui

supporte le protocole pour MiniBus:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

supporte le protocole pour NB-IoT:

Non

supporte le protocole pour OMS:

Non

protocole pris en charge pour le M-bus sans fil (wM-Bus):

Non

interface 4-20 mA:

Non

technologie LoRa:

Non

classe de précision du capteur de débit selon EN 1433:

classe 2

type d'installation pour capteur de température:

direct

longueur d’encastrement:

110 mm

diamètre du capteur de température:

5.2 mm

longueur du capteur de température:

45 mm

durée du cycle de mesure pour le calcul de l'énergie:

20...34 s

Compt. Ener.UltraS.Ch. 0.6m3 h bat.M-bus

Les Atouts de l'article:

WSM506-BELe WSM5.. est un instrument de mesure utilisé pour l'acquisition correcte physiquement de la consommation d'énergie. L'appareil se compose d'une section de mesure de débit en plastique de haute technologie, de 2 capteurs de...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.