Non retournable

Siemens IBT - Compt. Ener.UltraS.Ch. 0.6m3 h bat.M-bus - WSM805-FBBAE3A

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Compt. Ener.UltraS.Ch. 0.6m3 h bat.M-bus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement - autre

  • pression nominale selon EN 1333 - 16

  • température moyenne maximale (permanente) - 130 °C

  • température ambiante - 5...55 °C

  • type de capteur (température) - PT500

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625011673

Réf. Sonepar

05669003360

Réf. Fournisseur

WSM805-FBBAE3A

Marque

Siemens IBT

raccordement:

autre

pression nominale selon EN 1333:

16

température moyenne maximale (permanente):

130 °C

température ambiante:

5...55 °C

type de capteur (température):

PT500

diamètre nominal:

DN 20

matériel de fabrication:

autre

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

convient pour l'eau:

Oui

convient pour produit antigel:

Non

débit nominal selon EN 1434 (qp):

0.6 m³/h

position du capteur de débit:

débit de sortie

supporte l'unité d'énergie MWh:

Non

supporte l'unité d'énergie kWh:

Oui

supporte l'unité d'énergie GJ:

Non

supporte l'unité d'énergie Gcal:

Non

communication:

intégré

type de communication:

filaire

supporte le protocole pour 3D-UNB:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

supporte le protocole pour MiniBus:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

supporte le protocole pour NB-IoT:

Non

supporte le protocole pour OMS:

Non

protocole pris en charge pour le M-bus sans fil (wM-Bus):

Non

interface 4-20 mA:

Non

technologie LoRa:

Non

classe de précision du capteur de débit selon EN 1433:

classe 2

type d'installation pour capteur de température:

direct

longueur d’encastrement:

110 mm

longueur du capteur de température:

27.5 mm

Le WSM8... est un instrument de mesure utilisé pour l’acquisition correcte de la consommation d’énergie. L’appareil se compose d’une section de mesure de débit en laiton, de deux capteurs de température et d’une unité éle...

Les Atouts de l'article:

WSM805-FBBAE3AThe WSM8.. is a measuring instrument used for the physically correct acquisition of energy consumption. The device consists of a flow measuring section made of brass, two temperature sensors, and an electronic unit which calculates the energy consumption from the flow and the temperature differential. The processor unit can be equipped with different sensors, up to four batteries and a communication module. In addition up to two impulse water meters can be readout.The consumption values acquired by the meter can be read out either on the meter itself or from a remote location. The meter transmits the current consumption value, the monthly values, the set day value and error messages to the respective data collector. The processor can be removed (cable length 1.5 m). The display informs the user about the amount of energy consumed.

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.