Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Compt. Ener.UltraS.Ch. 1.5m3 h bat.M-bus - WSM615-BE

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Compt. Ener.UltraS.Ch. 1.5m3 h bat.M-bus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement - filetage extérieur

  • pression nominale selon EN 1333 - 16

  • température moyenne maximale (permanente) - 105 °C

  • température ambiante - 5...55 °C

  • type de capteur (température) - PT500

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625002954

Réf. Sonepar

05669003335

Réf. Fournisseur

WSM615-BE

Marque

Siemens IBT

raccordement:

filetage extérieur

pression nominale selon EN 1333:

16

température moyenne maximale (permanente):

105 °C

température ambiante:

5...55 °C

type de capteur (température):

PT500

diamètre nominal:

autre

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

convient pour l'eau:

Oui

convient pour produit antigel:

Non

débit nominal selon EN 1434 (qp):

1.5 m³/h

supporte l'unité d'énergie MWh:

Non

supporte l'unité d'énergie kWh:

Oui

supporte l'unité d'énergie GJ:

Non

supporte l'unité d'énergie Gcal:

Non

communication:

intégré

supporte le protocole pour 3D-UNB:

Non

supporte le protocole pour M-bus (câblé):

Oui

supporte le protocole pour MiniBus:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

supporte le protocole pour OMS:

Non

protocole pris en charge pour le M-bus sans fil (wM-Bus):

Non

interface 4-20 mA:

Non

technologie LoRa:

Non

classe de précision du capteur de débit selon EN 1433:

classe 2

type d'installation pour capteur de température:

direct

longueur d’encastrement:

110 mm

diamètre du capteur de température:

5.2 mm

longueur du capteur de température:

45 mm

durée du cycle de mesure pour le calcul de l'énergie:

20...34 s

Le WSM6... est un instrument de mesure utilisé pour l?acquisition correcte de la consommation d?énergie. L?appareil se compose d?une section de mesure de débit en laiton, de 2 capteurs de température connectés et d?une uni...