Siemens IBT - Compt. Ener.UltraS.Ch. 2.5m3 h bat.M-bus - WSM836-FHBAE3A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement - autre
pression nominale selon EN 1333 - 16
température ambiante - 5...55 °C
type de capteur (température) - PT500
diamètre nominal - DN 25
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625011727
Réf. Sonepar
05669003364
Réf. Fournisseur
WSM836-FHBAE3A
Marque
Siemens IBT
raccordement:
autre
pression nominale selon EN 1333:
16
température ambiante:
5...55 °C
type de capteur (température):
PT500
diamètre nominal:
DN 25
matériel de fabrication:
autre
type d'alimentation électrique:
pile non-rechargeable
convient pour l'eau:
Non
débit nominal selon EN 1434 (qp):
2.5 m³/h
supporte l'unité d'énergie MWh:
Non
supporte l'unité d'énergie kWh:
Oui
supporte l'unité d'énergie GJ:
Non
supporte l'unité d'énergie Gcal:
Non
communication:
intégré
type de communication:
filaire
supporte le protocole pour 3D-UNB:
Non
supporte le protocole pour M-bus (câblé):
Oui
supporte le protocole pour MiniBus:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
supporte le protocole pour OMS:
Non
protocole pris en charge pour le M-bus sans fil (wM-Bus):
Non
interface 4-20 mA:
Non
technologie LoRa:
Non
classe de précision du capteur de débit selon EN 1433:
classe 2
longueur d’encastrement:
130 mm
diamètre du capteur de température:
5.2 mm
longueur du capteur de température:
45 mm
Les Atouts de l'article:
WSM836-FHBAE3AThe WSM8.. is a measuring instrument used for the physically correct acquisition of energy consumption. The device consists of a flow measuring section made of brass, two temperature sensors, and an electronic unit which calculates the energy consumption from the flow and the temperature differential. The processor unit can be equipped with different sensors, up to four batteries and a communication module. In addition up to two impulse water meters can be readout.The consumption values acquired by the meter can be read out either on the meter itself or from a remote location. The meter transmits the current consumption value, the monthly values, the set day value and error messages to the respective data collector. The processor can be removed (cable length 1.5 m). The display informs the user about the amount of energy consumed.
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


