Non retournable

Siemens IBT - Compt. Ener.UltrS.Ch. 0.6m3 h bat.M-busR - WSM506-FE

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Compt. Ener.UltrS.Ch. 0.6m3 h bat.M-busR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement - filetage extérieur

  • pression nominale selon EN 1333 - 16

  • température moyenne maximale (permanente) - 90 °C

  • température ambiante - 5...55 °C

  • type de capteur (température) - PT500

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625002916

Réf. Sonepar

05669003331

Réf. Fournisseur

WSM506-FE

Marque

Siemens IBT

raccordement:

filetage extérieur

pression nominale selon EN 1333:

16

température moyenne maximale (permanente):

90 °C

température ambiante:

5...55 °C

type de capteur (température):

PT500

diamètre nominal:

autre

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

convient pour l'eau:

Oui

convient pour produit antigel:

Non

débit nominal selon EN 1434 (qp):

0.6 m³/h

supporte l'unité d'énergie MWh:

Non

supporte l'unité d'énergie kWh:

Oui

supporte l'unité d'énergie GJ:

Non

supporte l'unité d'énergie Gcal:

Non

communication:

intégré

type de communication:

radio 868 MHz

supporte le protocole pour 3D-UNB:

Non

supporte le protocole pour M-bus (câblé):

Oui

supporte le protocole pour MiniBus:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

supporte le protocole pour NB-IoT:

Non

supporte le protocole pour OMS:

Non

protocole pris en charge pour le M-bus sans fil (wM-Bus):

Oui

interface 4-20 mA:

Non

technologie LoRa:

Non

classe de précision du capteur de débit selon EN 1433:

classe 2

type d'installation pour capteur de température:

direct

longueur d’encastrement:

110 mm

diamètre du capteur de température:

5.2 mm

longueur du capteur de température:

45 mm

durée du cycle de mesure pour le calcul de l'énergie:

20...34 s

Le WSM5... est un instrument de mesure utilisé pour l’acquisition correcte de la consommation d’énergie. L’appareil se compose d’une section de mesure de débit en plastique high-tech, de 2 capteurs de température connectés p...

Les Atouts de l'article:

WSM506-FEThe WSM5.. is a measuring instrument used for the physically correct acquisition of energy consumption. The device consists of a flow measuring section made of high-tech plastic, 2 ready connected temperature sensors, and an electronic unit which calculates the energy consumption from the flow and the temperature differential. The WSM5.. is of compact design and therefore ideally suited for use in apartments.

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.