Siemens IBT - Compt. Ener.UltrS.Ch. 1.5m3 h bat.M-busR - WSM515-FE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement - filetage extérieur
pression nominale selon EN 1333 - 16
température moyenne maximale (permanente) - 90 °C
température ambiante - 5...55 °C
type de capteur (température) - PT500
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625002923
Réf. Sonepar
05669003332
Réf. Fournisseur
WSM515-FE
Marque
Siemens IBT
raccordement:
filetage extérieur
pression nominale selon EN 1333:
16
température moyenne maximale (permanente):
90 °C
température ambiante:
5...55 °C
type de capteur (température):
PT500
diamètre nominal:
autre
type d'alimentation électrique:
pile non-rechargeable
convient pour l'eau:
Oui
convient pour produit antigel:
Non
débit nominal selon EN 1434 (qp):
1.5 m³/h
supporte l'unité d'énergie MWh:
Non
supporte l'unité d'énergie kWh:
Oui
supporte l'unité d'énergie GJ:
Non
supporte l'unité d'énergie Gcal:
Non
communication:
intégré
type de communication:
radio 868 MHz
supporte le protocole pour 3D-UNB:
Non
supporte le protocole pour M-bus (câblé):
Oui
supporte le protocole pour MiniBus:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
supporte le protocole pour NB-IoT:
Non
supporte le protocole pour OMS:
Non
protocole pris en charge pour le M-bus sans fil (wM-Bus):
Oui
interface 4-20 mA:
Non
technologie LoRa:
Non
classe de précision du capteur de débit selon EN 1433:
classe 2
type d'installation pour capteur de température:
direct
longueur d’encastrement:
110 mm
diamètre du capteur de température:
5.2 mm
longueur du capteur de température:
45 mm
durée du cycle de mesure pour le calcul de l'énergie:
20...34 s
Les Atouts de l'article:
WSM515-FEThe WSM5.. is a measuring instrument used for the physically correct acquisition of energy consumption. The device consists of a flow measuring section made of high-tech plastic, 2 ready connected temperature sensors, and an electronic unit which calculates the energy consumption from the flow and the temperature differential. The WSM5.. is of compact design and therefore ideally suited for use in apartments.
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


