Siemens IBT - Compt. Ener.UltrS.ChFr 0.6m3 h bat.M-bus - WSN606-BE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement - filetage extérieur
pression nominale selon EN 1333 - 16
température moyenne maximale (permanente) - 50 °C
température ambiante - 5...55 °C
type de capteur (température) - PT500
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625006655
Réf. Sonepar
05669003351
Réf. Fournisseur
WSN606-BE
Marque
Siemens IBT
raccordement:
filetage extérieur
pression nominale selon EN 1333:
16
température moyenne maximale (permanente):
50 °C
température ambiante:
5...55 °C
type de capteur (température):
PT500
diamètre nominal:
autre
type d'alimentation électrique:
pile non-rechargeable
convient pour l'eau:
Oui
convient pour produit antigel:
Non
débit nominal selon EN 1434 (qp):
0.6 m³/h
supporte l'unité d'énergie MWh:
Non
supporte l'unité d'énergie kWh:
Oui
supporte l'unité d'énergie GJ:
Non
supporte l'unité d'énergie Gcal:
Non
communication:
intégré
supporte le protocole pour 3D-UNB:
Non
supporte le protocole pour M-bus (câblé):
Oui
supporte le protocole pour MiniBus:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
supporte le protocole pour OMS:
Non
protocole pris en charge pour le M-bus sans fil (wM-Bus):
Non
interface 4-20 mA:
Non
technologie LoRa:
Non
classe de précision du capteur de débit selon EN 1433:
classe 2
type d'installation pour capteur de température:
direct
longueur d’encastrement:
110 mm
diamètre du capteur de température:
5.2 mm
longueur du capteur de température:
45 mm
durée du cycle de mesure pour le calcul de l'énergie:
20...34 s
Les Atouts de l'article:
WSN606-BEThe WSM6.. heat meters and WSN6.. heat and cooling energy meters acquire the volume flow statically based on the ultrasonic measuring principle. They are available as wall-mounting versions in different sizes. The meters excel in great measuring accuracy, a volume measuring section made of brass, and wear resistance. The consumption values acquired by the meter can be read out either on the meter itself or from a remote location. The meter transmits the current consumption value, the monthly values, the set day value and error messages to the respective data collector. The processor can be removed (cable length 1.5 m). The display informs the user about the amount of energy consumed. The WSM6.. and WSB6.. are used in residential or commercial buildings to acquire the amount of heat or cooling energy consumed.
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


