Siemens IBT - Compt. Ener.UltrS.ChFr 0.6m3 h bat.M-bus - WSN805-FBBBF3A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement - autre
pression nominale selon EN 1333 - 16
température moyenne maximale (permanente) - 130 °C
température ambiante - 5...55 °C
type de capteur (température) - PT500
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625011734
Réf. Sonepar
05669003363
Réf. Fournisseur
WSN805-FBBBF3A
Marque
Siemens IBT
raccordement:
autre
pression nominale selon EN 1333:
16
température moyenne maximale (permanente):
130 °C
température ambiante:
5...55 °C
type de capteur (température):
PT500
diamètre nominal:
DN 20
matériel de fabrication:
autre
type d'alimentation électrique:
pile non-rechargeable
convient pour l'eau:
Oui
convient pour produit antigel:
Non
débit nominal selon EN 1434 (qp):
0.6 m³/h
position du capteur de débit:
débit de sortie
supporte l'unité d'énergie MWh:
Non
supporte l'unité d'énergie kWh:
Oui
supporte l'unité d'énergie GJ:
Non
supporte l'unité d'énergie Gcal:
Non
communication:
intégré
type de communication:
filaire
supporte le protocole pour 3D-UNB:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
supporte le protocole pour MiniBus:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
supporte le protocole pour NB-IoT:
Non
supporte le protocole pour OMS:
Non
protocole pris en charge pour le M-bus sans fil (wM-Bus):
Non
interface 4-20 mA:
Non
technologie LoRa:
Non
classe de précision du capteur de débit selon EN 1433:
classe 2
type d'installation pour capteur de température:
direct
longueur d’encastrement:
110 mm
longueur du capteur de température:
27.5 mm


