Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Compt. Ener.UltrS.ChFr 2.5m3 h bat.M-bus - WSN625-BE

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Compt. Ener.UltrS.ChFr 2.5m3 h bat.M-bus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement - filetage extérieur

  • pression nominale selon EN 1333 - 16

  • température moyenne maximale (permanente) - 50 °C

  • température ambiante - 5...55 °C

  • type de capteur (température) - PT500

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625006679

Réf. Sonepar

05669003353

Réf. Fournisseur

WSN625-BE

Marque

Siemens IBT

raccordement:

filetage extérieur

pression nominale selon EN 1333:

16

température moyenne maximale (permanente):

50 °C

température ambiante:

5...55 °C

type de capteur (température):

PT500

diamètre nominal:

autre

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

convient pour l'eau:

Oui

convient pour produit antigel:

Non

débit nominal selon EN 1434 (qp):

2.5 m³/h

supporte l'unité d'énergie MWh:

Non

supporte l'unité d'énergie kWh:

Oui

supporte l'unité d'énergie GJ:

Non

supporte l'unité d'énergie Gcal:

Non

communication:

intégré

supporte le protocole pour 3D-UNB:

Non

supporte le protocole pour M-bus (câblé):

Oui

supporte le protocole pour MiniBus:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

supporte le protocole pour OMS:

Non

protocole pris en charge pour le M-bus sans fil (wM-Bus):

Non

interface 4-20 mA:

Non

technologie LoRa:

Non

classe de précision du capteur de débit selon EN 1433:

classe 2

type d'installation pour capteur de température:

direct

longueur d’encastrement:

130 mm

diamètre du capteur de température:

5.2 mm

longueur du capteur de température:

45 mm

durée du cycle de mesure pour le calcul de l'énergie:

20...34 s

Le WSM6... Compteurs de chaleur et WSN6... Les compteurs de chaleur et d?énergie de refroidissement acquièrent statiquement le débit volumique selon le principe de mesure ultrasonique. Ils sont disponibles en versions murales en dif...