Non retournable

Siemens IBT - Compteur d'eau chaude 2.5m3 h 110mm - WFW240.D110

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Compteur d'eau chaude 2.5m3 h 110mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal de tous les raccordements - 3/4 pouce (20)

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • article de régulation de pression - 16

  • température moyenne (permanente) - 90...90 °C

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625012939

Réf. Sonepar

05669501293

Réf. Fournisseur

WFW240.D110

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal de tous les raccordements:

3/4 pouce (20)

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

article de régulation de pression:

16

température moyenne (permanente):

90...90 °C

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

autre

diamètre nominal du boîtier:

DN 15

pression nominale de bride:

16

débit volumique continu (Q3):

2.5 m³/h

longueur de travail:

110 mm

adapté à:

eau chaude du robinet

type d'affichage:

numérique

communication:

sans

standard pour interfaces:

autre

indice de protection (IP):

IP68

pays de fabrication:

ITALIE

Les compteurs mécaniques à hélice à simple jet sont de conception compacte et utilisés pour mesurer la consommation d’eau chaude. Ils sont disponibles en versions à couloir à sec fixées muralement en différentes tailles

Les Atouts de l'article:

WFW240.D110The mechanical single-jet impeller type meters are of compact design and used for measuring the consumption of hot water. They are available as wall-mounted dry runner versions in different sizes, with a flow measuring section body made of brass. The cumulated consumption value acquired by the water meter can be read out on site. All water meters WFW240.. can be retrofitted with a pulse module equipped with Reed contact (WFZ44) or Reed contact with Namur circuit (WFZ43). They conform to MID.

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.