Non retournable

Siemens IBT - Compteur d'eau chaude 2.5m3 h 80mm - WFW636.D08C

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Compteur d'eau chaude 2.5m3 h 80mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal de tous les raccordements - 3/4 pouce (20)

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • article de régulation de pression - 16

  • température moyenne (permanente) - 90...90 °C

  • pression nominale de bride - 16

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625022808

Réf. Sonepar

05669003501

Réf. Fournisseur

WFW636.D08C

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal de tous les raccordements:

3/4 pouce (20)

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

article de régulation de pression:

16

température moyenne (permanente):

90...90 °C

pression nominale de bride:

16

débit volumique continu (Q3):

2.5 m³/h

longueur de travail:

80 mm

adapté à:

eau chaude du robinet

type d'affichage:

numérique

communication:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Le compteur d’eau électronique à rotor simple jet est de conception compacte et utilisé pour mesurer la consommation d’eau chaude. Il est disponible en version à couloir sec monté au mur avec un corps de section de mesure de débit

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.