Siemens IBT - Compteur d'eau chaude 2.5m3 h 80mm - WFW30.D080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal de tous les raccordements - 3/4 pouce (20)
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression - 16
température moyenne (permanente) - 90...90 °C
méthode de mesure - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914090201
Réf. Sonepar
05669409020
Réf. Fournisseur
WFW30.D080
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal de tous les raccordements:
3/4 pouce (20)
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression:
16
température moyenne (permanente):
90...90 °C
méthode de mesure:
autre
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
autre
diamètre nominal du boîtier:
DN 20
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
20 mm
pression nominale de bride:
16
débit volumique continu (Q3):
2.5 m³/h
longueur de travail:
80 mm
adapté à:
eau chaude du robinet
type d'affichage:
numérique
communication:
sans
type de communication:
autre
standard pour interfaces:
M-Bus
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
WFW30.D080Compteur mécanique à turbine à jet unique pour la mesure de la consommation d'eau froide (WFK30..) ou d'eau chaude (WFW30..). Affichage de la consommation cumulée. Versions sans sortie de lecture à distance. Corps en laiton, fonctionnement à sec avec transmission magnétique et totalisateur pivotant. Tous les compteurs d'eau WFK30.. et WFW30.. peuvent être équipés ultérieurement de modules de communication électronique pour l'affichage AMR (WFZ16.MO), walk-by (WFZ166.MO) ou M-Bus (WFZ31). Ces compteurs sont conformes à la norme MID.- Classe métrologique, montage horizontal du corps = R80 (classe B).- Classe métrologique, montage vertical du corps = R40 (classe A).- Débit Q3 selon 2004 22 CE MIDCompteur d'eau mécanique pour obtenir la consommation d'eau dans les systèmes d'eau domestique dans les bâtiments résidentiels ou non résidentiels et dans les systèmes d'approvisionnement en eau.Les compteurs sont livrés avec les instructions d'installation dans les langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, français, italien, russe et espagnol.
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


