Siemens IBT - Compteur d'eau chaude 2.5m3 h 80mm - WFW240.D080

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Compteur d'eau chaude 2.5m3 h 80mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal de tous les raccordements - 3/4 pouce (20)

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • article de régulation de pression - 16

  • température moyenne (permanente) - 90...90 °C

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625012922

Réf. Sonepar

05669501292

Réf. Fournisseur

WFW240.D080

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal de tous les raccordements:

3/4 pouce (20)

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

article de régulation de pression:

16

température moyenne (permanente):

90...90 °C

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

autre

diamètre nominal du boîtier:

DN 15

pression nominale de bride:

16

débit volumique continu (Q3):

2.5 m³/h

longueur de travail:

80 mm

adapté à:

eau chaude du robinet

type d'affichage:

numérique

communication:

sans

standard pour interfaces:

autre

indice de protection (IP):

IP68

Compteur d'eau chaude 2.5m3 h 80mm

Les Atouts de l'article:

WFW240.D080The mechanical single-jet impeller type meters are of compact design and used for measuring the consumption of hot water. They are available as wall-mounted dry runner versions in different sizes, with a flow measuring sectio...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.