Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Compteur d'eau froide 4.0m3 h 130mm - WFK240.E130

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Compteur d'eau froide 4.0m3 h 130mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal de tous les raccordements - 1 pouces (25)

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • article de régulation de pression - 16

  • température moyenne (permanente) - 50...50 °C

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625012915

Réf. Sonepar

05669501291

Réf. Fournisseur

WFK240.E130

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal de tous les raccordements:

1 pouces (25)

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

article de régulation de pression:

16

température moyenne (permanente):

50...50 °C

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

autre

diamètre nominal du boîtier:

DN 20

pression nominale de bride:

16

débit volumique continu (Q3):

4 m³/h

longueur de travail:

130 mm

adapté à:

eau froide du robinet

type d'affichage:

numérique

communication:

sans

standard pour interfaces:

autre

indice de protection (IP):

IP68

Compteur d'eau froide 4.0m3 h 130mm

Les Atouts de l'article:

WFK240.E130The mechanical single-jet impeller type meters are of compact design and used for measuring the consumption of cold water. They are available as wall-mounted dry runner versions in different sizes, with a flow measuring secti...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.