Non retournable

Siemens IBT - Compteur Ener. Méca Ch. 0.6 m3 h bat. - WFM541-G000H0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Compteur Ener. Méca Ch. 0.6 m3 h bat.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - DC

  • type de tension de fonctionnement - DC

  • principe de mesure - autre

  • type de raccordement de processus - raccordement fileté

  • largeur - 110 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914109149

Réf. Sonepar

05669410914

Réf. Fournisseur

WFM541-G000H0

Marque

Siemens IBT

type de tension d’alimentation:

DC

type de tension de fonctionnement:

DC

principe de mesure:

autre

type de raccordement de processus:

raccordement fileté

largeur:

110 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

78 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Les compteurs compacts, électroniques et indépendants du réseau WFM5.. sont utilisés pour l’acquisition correcte physiquement de la consommation d’énergie. Ils sont disponibles en version murale dans différentes tailles

Les Atouts de l'article:

WFM541-G000H0Les compteurs compacts, électroniques et indépendants du réseau WFM5.. sont utilisés pour l'acquisition correcte physiquement de la consommation d'énergie. Ils sont disponibles en version murale dans différentes tailles et ont été développés pour le chauffage, la cogénération ou la mesure de l'énergie solaire. Les appareils se composent d'une section de mesure de débit, de 2 capteurs de température connectés et d'un processeur qui, sur la base du débit et de la différence de température, calcule la consommation d'énergie. Les valeurs de consommation peuvent être lues soit sur le compteur lui-même, soit à distance. À l'aide de modules, les compteurs non communicants (WFM50..) peuvent être actualisés pour une lecture via AMR (WFZ56.OK), walk-by (WFZ566.OK) ou M-bus (WFZ51).Les compteurs dotés de la communication AMR (WFN57..) sont disponibles sous forme de sets avec modules d'extension préinstallés (WFZ56.OK). En plus des modules, les compteurs avec la communication M-bus (WFN54..) sont dotés de 2 entrées d'impulsions pour la lecture de 2 compteurs d'eau (contact Reed).Les WFx5.. sont principalement utilisés dans les installations de production centrale d'énergie de chauffage ou de refroidissement, où l'énergie est fournie par zones à plusieurs consommateurs individuels dans le bâtiment.Les compteurs sont fournis avec des instructions d'utilisation et de montage dans les langues suivantes :Bulgare, croate, tchèque, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, grec, hongrois, italien, lituanien, norvégien, polonais, slovaque, slovène, espagnol et turc.

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.