Non retournable

Siemens IBT - Compteur Ener. Méca Ch. 0.6m3 h M-bus RF - WFM681-G000H0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Compteur Ener. Méca Ch. 0.6m3 h M-bus RF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - DC

  • type de tension de fonctionnement - DC

  • principe de mesure - autre

  • type de raccordement de processus - raccordement fileté

  • largeur - 134 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625004644

Réf. Sonepar

05669003345

Réf. Fournisseur

WFM681-G000H0

Marque

Siemens IBT

type de tension d’alimentation:

DC

type de tension de fonctionnement:

DC

principe de mesure:

autre

type de raccordement de processus:

raccordement fileté

largeur:

134 mm

hauteur:

78 mm

profondeur:

82 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

3...3 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Ensemble de posemètre de chaleur de type hélice, fréquence radio, 0,6 m3 h, longueur de montage 110, avec interface IrDA

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.