Siemens IBT - Compteur Ener. Méca Ch. 1.5m3 h M-bus RF - WFM682-G000H0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - DC
type de tension de fonctionnement - DC
principe de mesure - autre
type de raccordement de processus - raccordement fileté
largeur - 134 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625004651
Réf. Sonepar
05669003346
Réf. Fournisseur
WFM682-G000H0
Marque
Siemens IBT
type de tension d’alimentation:
DC
type de tension de fonctionnement:
DC
principe de mesure:
autre
type de raccordement de processus:
raccordement fileté
largeur:
134 mm
hauteur:
78 mm
profondeur:
82 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
3...3 V
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


