Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Compteur Ener. Méca Ch. 2.5m3 h M-bus RF - WFM683-L000H0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Compteur Ener. Méca Ch. 2.5m3 h M-bus RF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - DC

  • type de tension de fonctionnement - DC

  • principe de mesure - autre

  • type de raccordement de processus - raccordement fileté

  • largeur - 144 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625004668

Réf. Sonepar

05669003347

Réf. Fournisseur

WFM683-L000H0

Marque

Siemens IBT

type de tension d’alimentation:

DC

type de tension de fonctionnement:

DC

principe de mesure:

autre

type de raccordement de processus:

raccordement fileté

largeur:

144 mm

hauteur:

78 mm

profondeur:

85 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

3...3 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Ensemble de thermomètre de type rotor, fréquence radio, 2,5 m3 h, longueur de montage 130, interface IrDA