Siemens IBT - Compteur Ener. Méca ChFr 2.5 m3 h bat. - WFN543-L000H0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - DC
type de tension de fonctionnement - DC
principe de mesure - autre
type de raccordement de processus - raccordement fileté
largeur - 130 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914109200
Réf. Sonepar
05669410920
Réf. Fournisseur
WFN543-L000H0
Marque
Siemens IBT
type de tension d’alimentation:
DC
type de tension de fonctionnement:
DC
principe de mesure:
autre
type de raccordement de processus:
raccordement fileté
largeur:
130 mm
hauteur:
82 mm
profondeur:
78 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


