Siemens IBT - Compteur Ener. UltraS Ch. 3.5 m3 h PN16 - UH50-A45-00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement - filetage extérieur
pression nominale selon EN 1333 - 16
température moyenne maximale (permanente) - 130 °C
température ambiante - 5...55 °C
type de capteur (température) - PT500
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914091062
Réf. Sonepar
05669409106
Réf. Fournisseur
UH50-A45-00
Marque
Siemens IBT
raccordement:
filetage extérieur
pression nominale selon EN 1333:
16
température moyenne maximale (permanente):
130 °C
température ambiante:
5...55 °C
type de capteur (température):
PT500
diamètre nominal:
1 1/4 pouces (32)
convient pour l'eau:
Oui
convient pour produit antigel:
Non
débit nominal selon EN 1434 (qp):
3.5 m³/h
indice de protection (IP):
IP54
position du capteur de débit:
débit de sortie
supporte l'unité d'énergie MWh:
Non
supporte l'unité d'énergie kWh:
Oui
supporte l'unité d'énergie GJ:
Non
supporte l'unité d'énergie Gcal:
Non
communication:
optionnel
supporte le protocole pour 3D-UNB:
Non
supporte le protocole pour M-bus (câblé):
Non
supporte le protocole pour MiniBus:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
supporte le protocole pour NB-IoT:
Non
supporte le protocole pour OMS:
Non
protocole pris en charge pour le M-bus sans fil (wM-Bus):
Non
interface 4-20 mA:
Non
technologie LoRa:
Non
classe de précision du capteur de débit selon EN 1433:
classe 2
type d'installation pour capteur de température:
direct
longueur d’encastrement:
260 mm
diamètre du capteur de température:
1 mm
longueur du capteur de température:
38 mm
Les Atouts de l'article:
UH50-A45-00Le compteur de chaleur UH50-A.. et le compteur de chaleur combiné UH50-C.. mesurent le débit volumique de manière statique sur la base du principe de mesure par ultrasons. Ils sont disponibles en version murale dans différentes tailles. Les compteurs se distinguent par leur grande précision de mesure, résistance à l'usure et stabilité à long terme. Le UH50.. transfère au collecteur de données correspondant la valeur de consommation en courant, les valeurs mensuelles, la valeur de jour de référence et les messages d'erreur. Le processeur peut être doté de divers capteurs, de différentes alimentations et de 2 modules de communication.L'écran informe l'utilisateur de la quantité d'énergie consommée.Les compteurs à ultrasons sont utilisés dans les bâtiments résidentiels ou commerciaux pour saisir des données de consommation d'énergie thermique ou d'énergie thermique de rafraîchissement.
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


