Siemens IBT - Compteur Ener. UltraS ChFr 10 m3 h PN25 - UH50-C60-00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement - à bride
pression nominale selon EN 1333 - 16
température moyenne maximale (permanente) - 130 °C
type de capteur (température) - PT500
diamètre nominal - 2 pouces (50)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625003029
Réf. Sonepar
05669003344
Réf. Fournisseur
UH50-C60-00
Marque
Siemens IBT
raccordement:
à bride
pression nominale selon EN 1333:
16
température moyenne maximale (permanente):
130 °C
type de capteur (température):
PT500
diamètre nominal:
2 pouces (50)
débit nominal selon EN 1434 (qp):
10 m³/h
indice de protection (IP):
IP54
position du capteur de débit:
débit de sortie
supporte l'unité d'énergie MWh:
Non
supporte l'unité d'énergie kWh:
Oui
supporte l'unité d'énergie GJ:
Non
supporte l'unité d'énergie Gcal:
Non
communication:
optionnel
classe de précision du capteur de débit selon EN 1433:
classe 2
type d'installation pour capteur de température:
tube ascendant
longueur d’encastrement:
300 mm
diamètre du capteur de température:
6 mm
longueur du capteur de température:
100 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


