Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Compteur Ener. UltraS ChFr 2.5 m3 h PN25 - UH50-C40-00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Compteur Ener. UltraS ChFr 2.5 m3 h PN25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement - filetage extérieur

  • pression nominale selon EN 1333 - 25

  • température moyenne maximale (permanente) - 130 °C

  • type de capteur (température) - PT500

  • diamètre nominal - 1 pouces (25)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625002992

Réf. Sonepar

05669003341

Réf. Fournisseur

UH50-C40-00

Marque

Siemens IBT

raccordement:

filetage extérieur

pression nominale selon EN 1333:

25

température moyenne maximale (permanente):

130 °C

type de capteur (température):

PT500

diamètre nominal:

1 pouces (25)

débit nominal selon EN 1434 (qp):

2.5 m³/h

indice de protection (IP):

IP54

position du capteur de débit:

débit de sortie

supporte l'unité d'énergie MWh:

Non

supporte l'unité d'énergie kWh:

Oui

supporte l'unité d'énergie GJ:

Non

supporte l'unité d'énergie Gcal:

Non

communication:

optionnel

classe de précision du capteur de débit selon EN 1433:

classe 2

type d'installation pour capteur de température:

direct

longueur d’encastrement:

190 mm

diamètre du capteur de température:

1 mm

longueur du capteur de température:

27.5 mm

Compteur Ener. UltraS ChFr 2.5 m3 h PN25

Les Atouts de l'article:

UH50-C40-00The UH50-C.. heating cooling energy meter acquire the volume flow statically based on the ultrasonic measuring principle. They are available as wall-mounting versions in different sizes. The meters excel in great measuring ac...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.