Non retournable

Siemens IBT - Compteur Ener. UltraS ChFr 6 m3 h PN25 - UH50-C52-00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Compteur Ener. UltraS ChFr 6 m3 h PN25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement - filetage extérieur

  • pression nominale selon EN 1333 - 25

  • température moyenne maximale (permanente) - 130 °C

  • température ambiante - 5...55 °C

  • type de capteur (température) - PT500

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625003012

Réf. Sonepar

05669003343

Réf. Fournisseur

UH50-C52-00

Marque

Siemens IBT

raccordement:

filetage extérieur

pression nominale selon EN 1333:

25

température moyenne maximale (permanente):

130 °C

température ambiante:

5...55 °C

type de capteur (température):

PT500

diamètre nominal:

DN 25

convient pour l'eau:

Oui

convient pour produit antigel:

Non

débit nominal selon EN 1434 (qp):

6 m³/h

indice de protection (IP):

IP54

position du capteur de débit:

débit de sortie

supporte l'unité d'énergie MWh:

Non

supporte l'unité d'énergie kWh:

Oui

supporte l'unité d'énergie GJ:

Non

supporte l'unité d'énergie Gcal:

Non

communication:

optionnel

supporte le protocole pour 3D-UNB:

Non

supporte le protocole pour M-bus (câblé):

Non

supporte le protocole pour MiniBus:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

supporte le protocole pour NB-IoT:

Non

supporte le protocole pour OMS:

Non

protocole pris en charge pour le M-bus sans fil (wM-Bus):

Non

interface 4-20 mA:

Non

technologie LoRa:

Non

classe de précision du capteur de débit selon EN 1433:

classe 2

type d'installation pour capteur de température:

tube ascendant

longueur d’encastrement:

260 mm

diamètre du capteur de température:

5.2 mm

longueur du capteur de température:

45 mm

Le UH50-C... Le compteur d’énergie de chauffage refroidissement acquiert statiquement le débit volumique selon le principe de mesure ultrasonique. Ils sont disponibles en versions murales en différentes tailles

Les Atouts de l'article:

UH50-C52-00The UH50-C.. heating cooling energy meter acquire the volume flow statically based on the ultrasonic measuring principle. They are available as wall-mounting versions in different sizes. The meters excel in great measuring accuracy, wear resistance, and long-term stability. The UH50.. transmits the current consumption value, the monthly values, the set day value, and error messages to the respective data collector. The processor unit can be equipped with different sensors, different power supplies, and 2 communication modules.The display informs the user about the amount of energy consumed.The ultrasonic meters are used in residential or commercial buildings to acquire the amount of heat or heat cooling energy consumed.

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.