fin de vie

Siemens IBT - Connect Box - Add-on Control Cloud - CWG.L1-ADDC

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Connect Box - Add-on Control Cloud

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • protocole pris en charge pour PROFIBUS - Oui

  • supporte le protocole KNX - Non

  • supporte protocole Modbus - Oui

  • protocole pris en charge pour LON - Oui

  • protocole pris en charge pour autres systèmes de bus - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625031732

Réf. Sonepar

05669003651

Réf. Fournisseur

CWG.L1-ADDC

Marque

Siemens IBT

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour LON:

Oui

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Oui

adapté au système d'exploitation LINUX:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Oui

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Oui

convient au système d'exploitation Windows 9:

Oui

adapté à une technique de régulation:

Non

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

1 Year Cloud License for Connect Box; unlocking the Control functionality