Siemens IBT - Connect X200 Passerelle ultra Securisée Sol. Cloud - CXG3.X200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - DC
indice de protection (IP) - autre
milieu de communication cuivre - Non
travaille de manière autonome - Non
montage de rails DIN - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625011581
Réf. Sonepar
05669501158
Réf. Fournisseur
CXG3.X200
Marque
Siemens IBT
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
autre
milieu de communication cuivre:
Non
travaille de manière autonome:
Non
montage de rails DIN:
Oui
montage du devant:
Non
largeur:
144 mm
hauteur:
124 mm
profondeur:
74.5 mm
pays de fabrication:
SUISSE
Les Atouts de l'article:
CXG3.X200Connect X200 is the edge connectivity device to gather building data on premise and provision it to the Siemens Digital Services, securely. Following Digital Services are supported:- Building Operator- Cerberus Cloud Apps- Sinteso Cloud AppsNote: Detailed Information on Siemens Digital Services can be found in the documentation of the respective Product and Service Data Sheet.The robust industrial design of Connect X200 ensures that the system remains constantly connected.- LED indication of activities and state- 2-port Ethernet switch for LAN (incl. Daisy Chaining)- 1-port Ethernet for WAN- 2 EIA-485 interfaces- USB interface for 4G dongles- Operating voltage AC 24 V or DC 24 V- Plug-in screw terminal blocks- Mounting on standard rails or on the wallNote: Power supply enclosures and related accessories (DIN rail, wires and materials for the connected site) are not included.
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


